Motion
SAF 1313

SKF
SAF 1313

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06656471
N° MFRSAF 1313
Prix1,587.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 1313

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI06656471
N° MFRSAF 1313
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
Prix1,587.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Global Hauteur  
    6.5938 po
  • Global Longueur  
    13.0000 po
  • Largeur totale
    5.3125 po
  • Poids
    35.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576667978
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    1313 ETN9
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF1313
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576667978

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS D’OREILLER DIVISÉS SAF 1313
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour faciliter davantage le retrait du capuchon
  • Des instructions de montage sont fournies avec chaque boîtier
  • La base et le capuchon du boîtier sont appariés pendant la fabrication et ne sont pas interchangeables avec les capuchons et les bases des autres boîtiers. Pour éviter les discordances, chaque capuchon et chaque base sont numérotés
  • Ces boîtiers sont conçus pour s’adapter à la lubrification à la graisse et à l’huile. Le puisard dans la base du boîtier agit comme un réservoir pour fournir une quantité adéquate de graisse ou d’huile
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon