Motion
SAF 22218

SKF
SAF 22218

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656494
N° MFRSAF 22218
Prix2,140.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22218

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 90 mm, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656494
N° MFRSAF 22218
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
Prix2,140.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Global Hauteur  
    7.5781 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Largeur totale
    5.8750 po
  • Poids
    43.59 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576668425
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22218 E
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576668425

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS D’OREILLER DIVISÉS SAF 22218
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon