Motion
SAF 22226

SKF
SAF 22226

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 130 mm, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656498
N° MFRSAF 22226
Prix4,765.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22226

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 130 mm, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656498
N° MFRSAF 22226
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
Prix4,765.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Global Hauteur  
    11.6250 po
  • Global Longueur  
    18.3750 po
  • Largeur totale
    7.6250 po
  • Poids
    134 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576668494
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22226 E
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF222
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576668494

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS D’OREILLER DIVISÉS SAF 22226
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon