Motion
SAF 22511/C3

SKF
SAF 22511/C3

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656523
N° MFRSAF 22511/C3
Prix697.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22511/C3

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656523
N° MFRSAF 22511/C3
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
Votre prix697.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Global Hauteur  
    5.2500 po
  • Global Longueur  
    9.6250 po
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Poids
    17.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576668777
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22211 EK
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF225
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576668777

Aperçu

Description du fabricant
SAF 22511/C3 BLOCS DE COUSSINS SÉPARÉS
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus