Motion
SAF 22532

SKF
SAF 22532

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656540
N° MFRSAF 22532
Prix6,856.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22532

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656540
N° MFRSAF 22532

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,856.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6880 po
  • Taille du boulon
    1.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Global Hauteur  
    13.2500 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    8.7500 po
  • Poids
    212.37 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576669125
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22232 CCK/W33
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF225
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576669125

Aperçu

Description du fabricant
SAF 22532 PILULE FENDUE NOIRE
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus