Motion
SAF 22544

SKF
SAF 22544

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06656548
N° MFRSAF 22544
Prix16,527.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22544

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06656548
N° MFRSAF 22544
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
Prix16,527.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    26.3125 po
  • Global Hauteur  
    474.66 mm
  • Global Longueur  
    831.85 mm
  • Poids
    577 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF

Aperçu

Description du fabricant
SAF 22544 X 7-15/16 BLOCS DE COUSSINS SÉPARÉS