Motion
SAF 22544 x 8

SKF
SAF 22544 x 8

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 8 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656550
N° MFRSAF 22544 x 8
Prix16,850.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 22544 x 8

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 8 po de diamètre, matériau en fonte, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656550
N° MFRSAF 22544 x 8
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
Prix16,850.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    9.5000 po
  • Taille du boulon
    1.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    8 po
  • Global Hauteur  
    18.6875 po
  • Global Longueur  
    32.7500 po
  • Largeur totale
    12.0000 po
  • Poids
    576.62 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576669279
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22244 CCK/W33
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAF225
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316576669279

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS D’OREILLER DIVISÉS SAF 22544X8
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus