Motion
SAFS 22238

SKF
SAFS 22238

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI06656573
N° MFRSAFS 22238
Prix26,855.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 22238

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI06656573
N° MFRSAFS 22238
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
Prix26,855.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.0000 po
  • Global Hauteur  
    398.46 mm
  • Global Longueur  
    711.20 mm
  • Poids
    408 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAFS

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS D’OREILLER DIVISÉS SAFS 22238