Motion
SAFS 22515

SKF
SAFS 22515

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI06656574
N° MFRSAFS 22515
Price$2,417.93/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 22515

Boîtier de bloc d’oreiller - Matériau du boîtier en acier moulé
N° D’ARTICLE MI06656574
N° MFRSAFS 22515
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
Votre prix2,417.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.1250 po
  • Overall Height  
    161.92 mm
  • Overall Length  
    285.75 mm
  • Poids
    31.5 lb

Details

  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAFS

Aperçu

Description du fabricant
SAFS 22515 PILULE FENDUE NOIRE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs