Motion
SAFS 22518-11

SKF
SAFS 22518-11

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656578
N° MFRSAFS 22518-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAFS 22518-11

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 3-3/16 po de diamètre, matériau en acier moulé, fixe ou flottant
N° D’ARTICLE MI06656578
N° MFRSAFS 22518-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.0000 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    3-3/16 po
  • Global Hauteur  
    7.7500 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Largeur totale
    5.8750 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Expansion/non-expansion
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5001)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577307781
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    22218 EK
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SAFS225
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316577307781

Aperçu

Description du fabricant
BLOCS D’OREILLER DIVISÉS SAFS 22518-11
  • Pour simplifier le montage et rendre l’alignement plus précis, les pieds des boîtiers SAF et SAW ont une conception plate et carrée
  • Pour faciliter la séparation du capuchon et de la base, des fentes de levier sont moulées dans le boîtier. Les tailles plus petites ont des goupilles sphériques pour plus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues