Motion
SY 1.1/16 TF

SKF
SY 1.1/16 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06656598
N° MFRSY 1.1/16 TF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 1.1/16 TF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI06656598
N° MFRSY 1.1/16 TF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6890 po
  • Largeur de la base
    1.5748 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6260 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/16 po
  • Hauteur totale
    3.2283 po
  • Longueur totale
    5.9843 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570146196
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 206-101-2F
  • Série
    SY
  • CUP_NON
    7316570146196

Aperçu

Description du fabricant
SY 1.1/16 TF UNITÉ BOULE PILULE NOIR