Motion
P2BE 211-SRB-CLH

SKF
P2BE 211-SRB-CLH

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06656616
N° MFRP2BE 211-SRB-CLH
Prix1,561.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2BE 211-SRB-CLH

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-11/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06656616
N° MFRP2BE 211-SRB-CLH
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
Prix1,561.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Global Hauteur  
    6.3125 po
  • Global Longueur  
    12.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    24.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture alkyde/acrylique bleue (RAL 5007)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577752987
  • Température de fonctionnement maximale
    Max. 210 °F
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint labyrinthe
  • Série
    SYE
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316579140416

Aperçu

Description du fabricant
P2BE 211-SRB-CLH REPL SYE 2.11/16 NH-118
  • Unités assemblées en usine et lubrifiées prêtes à l’emploi
  • Technologie de verrouillage concentrique SKF brevetée
  • Disponible en 3 motifs de coussins et 3 motifs à brides
  • Convient aux postes localisés et non localisés
  • Types de joints optimisés pour une gamme de conditions de fonctionnement
  • Les logements SYE, SYR, FSYE, FYR et FYE sont adaptés à la surveillance de l’état