Motion
WS 81107

SKF
WS 81107

Roulements de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 52 mm
N° D’ARTICLE MI06656657
N° MFRWS 81107
Prix77.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
WS 81107

Roulements de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 35 mm, DI 52 mm, largeur 52 mm
N° D’ARTICLE MI06656657
N° MFRWS 81107
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
Prix77.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    0.06482 lb

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les rondelles d'arbre pour les roulements de butée cylindriques et à rouleaux à aiguilles sont fournies en tant que composants séparés. Ils sont fabriqués en acier à roulement de chrome de carbone durci et ont une surface de canalisation de précision et un alésage de sol. Les rondelles peuvent être combinées avec des ensembles de butée de galet et de cage et des rondelles de carter pour créer des roulements complets. SKF recommande l’utilisation de rondelles WS pour les applications à haute vitesse où un centrage précis des rondelles est nécessaire.
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Série
    WS
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
WS 81107 POUSSIÈRE À ROULEAU CYL
  • Permettent l'interchangeabilité complète des rondelles d'arbre Convient aux applications à haute vitesse Convient aux endroits où un centrage précis des rondelles est requis Les rondelles de la série 811 sont disponibles pour les roulements de butée à rouleaux à aiguilles