Motion
TABLEAU 211-200-2RF

SKF
YAR 211-200-2RF

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06656666
N° MFRYAR 211-200-2RF
Prix239.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 211-200-2RF

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 2 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI06656666
N° MFRYAR 211-200-2RF
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
Prix239.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.1890 po
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570496130
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9802 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6519 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact, NBR, Flinger caoutchouté des deux côtés
  • CUP_NON
    7316570496130

Aperçu

Description du fabricant
YAR 211-200-2RF INSERT BALL BRG