Motion
MAIS 205-014 W

SKF
YET 205-014 W

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 7/8 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06656670
N° MFRYET 205-014 W
Price$49.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YET 205-014 W

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 7/8 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06656670
N° MFRYET 205-014 W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$49.90/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    7/8 po
  • Inner Ring Width  
    0.8465 po
  • Outer Ring Width  
    0.5906 po
  • Outside Diameter  
    2.0472 po
  • Largeur totale
    1.2205 po
  • Poids
    0.49 lb

Details

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576616822
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3147 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Type de joint
    Joints en M
  • CUP_NON
    7316576616822

Aperçu

Description du fabricant
MAIS 205-014 W INSÉRER BOULE BRGS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs