Motion
7418 MMA

SKF
7418 GAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 54 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656695
N° MFR7418 GAM
Prix3,970.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7418 GAM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 54 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656695
N° MFR7418 GAM
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
Prix3,970.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    25.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À CONTACT ANGULAIRE SKF 7418 GAM
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571273921
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Température maximale
    257 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    193 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7400
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571273921

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À CONTACT ANGULAIRE 7418 GAM