Motion
AXK 80105

SKF
AXK 80105

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 105 mm
N° D’ARTICLE MI06656697
N° MFRAXK 80105
Prix54.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AXK 80105

Roulement de butée de roulement à aiguilles - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 105 mm
N° D’ARTICLE MI06656697
N° MFRAXK 80105
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
Votre prix54.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée du rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11465 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES AXK 80105