Motion
NKIB 5904

SKF
NKIB 5904

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06656700
N° MFRNKIB 5904
Prix164.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKIB 5904

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI06656700
N° MFRNKIB 5904
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
Prix164.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKIB 5904 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.24 lb, adapté aux systèmes de précision.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    NKIB

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT NKIB 5904