Motion
130X160X12  HMS5 V

CR SEALS (SKF)
130X160X12 HMS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 130 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI06656713
N° MFR130X160X12 HMS5 V
Prix108.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
130X160X12 HMS5 V

Joint d’huile à lèvre simple - solide, diamètre de tige de 130 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvre en caoutchouc fluoré (FKM)
N° D’ARTICLE MI06656713
N° MFR130X160X12 HMS5 V
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
Prix108.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    130 mm
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401300;401301;401304;401305
  • Manchons d’usure compatibles
    99491
  • Description de la construction
    Joint d'étanchéité, bord SKF
  • Type de conception
    HMS5
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572547526
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, réducteurs de vitesse, transmissions, moteurs, pompes, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
130X160X12 HMS5 V 562770 JOINT À PETIT ALÉSAGE
  • Le diamètre extérieur en caoutchouc offre une capacité d’étanchéité optimisée dans le boîtier, également à une rugosité de surface considérable ou dans les boîtiers fendus
  • Les billes sur le diamètre extérieur améliorent la capacité d’étanchéité et la rétention dans l’alésage