Motion
42X58X7  HMA1 R

CR SEALS (SKF)
42X58X7 HMA1 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656755
N° MFR42X58X7 HMA1 R
Prix6.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
42X58X7 HMA1 R

Joint d’étanchéité à graisse à double lèvre - solide, diamètre d’arbre de 42 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMA1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656755
N° MFR42X58X7 HMA1 R
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
Votre prix6.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    42 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99165;99166;99169;99873
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à la graisse
  • Type de conception
    HMA1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311156219
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    3 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Type de ressort
    Aucun
  • Application typique
    Équipement agricole lubrifié à la graisse, extrémités de roues, essieux, rouleaux et convoyeurs

Aperçu

Description du fabricant
42X58X7 HMA1 R SATISFAIT 42 X 58 X 7
  • Utilisé pour les applications lubrifiées à la graisse modérément exigeantes
  • Pour utilisation dans des applications fonctionnant à des vitesses modérées
  • Exclusion maximale, lèvre du visage vers l’extérieur

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif