Motion
70X92X12  HMSA7 R

CR SEALS (SKF)
70X92X12 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 70 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656766
N° MFR70X92X12 HMSA7 R
Prix12.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
70X92X12 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 70 mm, diamètre extérieur de 92 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656766
N° MFR70X92X12 HMSA7 R
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
Prix12.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    92 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400700;400701;400704;400705
  • Manchons d’usure compatibles
    99276
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311168069
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
70X92X12 HMSA7 R 27750 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif