Motion
7X16X7
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 7 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS4 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656770
N° MFR7X16X7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile – solide, diamètre d’arbre de 7 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur totale de 7 mm, conception HMS4 , matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656770
N° MFR7X16X7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    7 mm

Détails

  • Type de conception
    HMS4
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311002455
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
7X16X7 HMS4 R VOIR LE NOUVEAU NUMÉRO DE PIÈCE :