Motion
98X125X12  HMS45 R

CR SEALS (SKF)
98X125X12 HMS45 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 98 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS45 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656778
N° MFR98X125X12 HMS45 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
98X125X12 HMS45 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 98 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur totale de 12 mm, conception HMS45 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI06656778
N° MFR98X125X12 HMS45 R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Diamètre de l’arbre
    98 mm
  • Poids
    0.364 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    401000;401001;401004;401005
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS45
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579054225
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
98X125X12 HMS45 R 38581 JOINT DE PETIT CALIBRE