Motion
99875
Speedi-Sleeve Gold - 2.953 po de diamètre d’arbre, 1.024 po de largeur, acier inoxydable, matériau de revêtement métallique doré
N° D’ARTICLE MI06656783
N° MFR99875
Prix158.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Speedi-Sleeve Gold - 2.953 po de diamètre d’arbre, 1.024 po de largeur, acier inoxydable, matériau de revêtement métallique doré
N° D’ARTICLE MI06656783
N° MFR99875
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
Prix158.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    2.953 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.024 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    1.024 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311382052
  • Matériel
    Revêtement métallique doré, acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.950 à 2.957 po
  • Type de produit
    Manches Speedi
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311382052

Aperçu

Description du fabricant
MANCHES À MANCHES COURTES SPEEDI 99875
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés