Motion
100HSUPERR30

TSUBAKI (UST)
100HSUPERR30

100HSUPERR30
N° D’ARTICLE MI06656889
N° MFR100HSUPERR30
Prix186.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100HSUPERR30

100HSUPERR30
N° D’ARTICLE MI06656889
N° MFR100HSUPERR30

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix186.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    30 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    7270 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE SUPER 100H RIV 30 PI
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon