Motion
100HTC50
100HTC50
N° D’ARTICLE MI06656890
N° MFR100HTC50
Prix145.29 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
100HTC50
N° D’ARTICLE MI06656890
N° MFR100HTC50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.29 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.187 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    3.10 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Service intensif
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    5510 lb

Aperçu

Description du fabricant
100HT CIVIÈRE 50FT BOBINE INCL. AJUSTEMENT À LA PRESSE C/L