Motion
2VP84X 1 7/8

BROWNING
2VP84X 1 7/8

2777647 poulie à pas variable - rainure 2 , taille de section de courroie A/B/5V , diamètre 1.8750 po, diamètre extérieur 8.5000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06660441
N° MFR2VP84X 1 7/8
Prix915.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
2VP84X 1 7/8

2777647 poulie à pas variable - rainure 2 , taille de section de courroie A/B/5V , diamètre 1.8750 po, diamètre extérieur 8.5000 po, fini avec rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06660441
N° MFR2VP84X 1 7/8
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
Votre prix915.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre de référence
    7.7000 po (A) (Max) 8.0000 po (B) (Max) 6.8000 po (B) (Min)
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2800 po
  • Diamètre maximal du pas
    7.9000 po
  • Diamètre minimal du pas
    6.9000 po
  • Diamètre extérieur
    8.5000 po
  • Largeur totale
    8.5000 po
  • Poids
    22.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2VP84X 1 7/8
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460634159
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de rainures
    2
  • Construction de la poulie
    Variable
  • CUP_NON
    662460634159

Aperçu

Description du fabricant
2VP84X 1 7/8 VP TABLEAU
  • La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.