Motion
32212

TIMKEN
32212

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.1713 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06666046
N° MFR32212
Prix126.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
32212

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 60 mm d’alésage, 110 mm de diamètre extérieur, 1.1713 po de largeur
N° D’ARTICLE MI06666046
N° MFR32212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    1.1713 po
  • Poids
    2.45 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Alésage droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description
    ENSEMBLE DE COUTURES MÉTRIQUES 32212-90KA1
  • Numéro CUP du fabricant
    053893824550
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    053893824550

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE COUTURES MÉTRIQUES 32212-90KA1
  • Fiable dans des situations extrêmes
  • Polyvalent pour gérer les charges radiales et de poussée
  • Performance améliorée dans les applications exigeantes
  • Durée de vie des roulements plus longue
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon