Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2520 po
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Global Longueur1.7500 po
- Largeur totale1.6250 po
Détails
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionAA-1606-1 1.252 X 1.6275 X 1-3/4in Roulement de manchon Bro Mtl Pwdr
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAA16061
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 660
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.0015
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802006563