Motion
AA-204-1
AA-204-1 .159 X .253 X 1/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06666565
N° MFRAA-204-1
Prix1.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AA-204-1 .159 X .253 X 1/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
N° D’ARTICLE MI06666565
N° MFRAA-204-1
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
Votre prix1.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1563 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Global Longueur  
    0.2500 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Poids
    0.001 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Dessin CAD
  • Description
    AA-204-1 .159 X .253 X 1/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Tolérance de longueur
    ± .005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA2041
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802000172
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    AAA
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802000172

Aperçu

Description du fabricant
AA-204-1 .159 X .253 X 1/4IN P/M
  • Les roulements isostatiques offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
  • Les roulements en bronze fritté isostatiques sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
  • Consulter Isostatique si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif