Motion
AA-2202-1
Manchon lisse et palier à bride - 1.8780 po DI, 2.2540 po DE, 2.5000 po de longueur, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI06666574
N° MFRAA-2202-1
Prix32.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 1.8780 po DI, 2.2540 po DE, 2.5000 po de longueur, matériau en bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI06666574
N° MFRAA-2202-1
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
Prix32.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.8780 po
  • Diamètre intérieur
    1.8750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    2.2540 po
  • Global Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1-7/8 po
  • Poids
    0.762 lb, 345.637 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Produits standard ; Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile ; Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 ; Autolubrifiant ; Conforme aux normes RoHS, REACH et DFARS
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    AA-2202-1 1.878 X 2.254 X 2-1/2in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.0015
  • Tolérance de longueur
    ± .0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA22021
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802007607
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.0015
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802007607

Aperçu

Description du fabricant
AA-2202-1 1.878 X 2.254 X 2-1/2IN P/M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif