Motion
AA-304-1
Manchon uni et roulement à bride - 0.2505 po DI, 0.3750 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06666623
N° MFRAA-304-1
Prix0.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.2505 po DI, 0.3750 po DE, 0.6250 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06666623
N° MFRAA-304-1
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
Votre prix0.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2505 po
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    13.7895 MPa;2000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Poids
    0.0092 lb, 0.0042 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Produits standard ; Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile ; Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 ; Autolubrifiant ; Conforme aux normes RoHS, REACH et DFARS
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Description
    AA-304-1 .2505 X .377 X 5/8in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Classe de fret
    77.5
  • Type de rainure
    Simple
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.001
  • Tolérance de longueur
    ± .005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AA3041
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802000608
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    Lubrifiant
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802000608

Aperçu

Description du fabricant
AA-304-1 .2505 X .377 X 5/8IN P/M