Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2188 po
- Diamètre intérieur0.2188 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.3125 po
- Global Longueur0.3750 po
- Largeur totale0.3125 po
- Taille d’arbre recommandée7/32 po
- Épaisseur0.0478 po
- Poids0.003 lb
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard;imprégnés d’huile; autolubrifiants; conformes à la norme RoHS; conformes à la norme REACH; conformes à la norme DFARS
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Dessin CAD
- DescriptionAA-318-1 .219 X .3145 X 3/8in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Classe de fret77.5
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantAA3181
- Numéro CUP du fabricant00846802000448
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieAAA
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM
- TypeManchon
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802000448
Aperçu
- Les roulements isostatiques offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
- Les roulements en bronze fritté isostatiques sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
- Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
- Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
- Consulter Isostatique si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques