Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.1875 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre0.3750 po
- Global Longueur0.2500 po
- Largeur totale0.3750 po
- Poids0.006 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Dessin CAD
- DescriptionAA-346-1 .1885 X .3775 X 1/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantAA3461
- Numéro CUP du fabricant00846802000400
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- SérieAAA
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802000400
Aperçu
- Les roulements isostatiques offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
- Les roulements en bronze fritté isostatiques sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
- Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
- Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
- Consulter Isostatique si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques