Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2520 po
- Diamètre intérieur0.2500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale13.7895 MPa;2000 psi
- Extérieur Diamètre0.4375 po
- Global Longueur0.7500 po
- Largeur totale0.4375 po
- Poids0.0181 lb, 0.0082 kg
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard ; Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 ; Autolubrifiant ; Conforme à la norme RoHS, REACH, DFARS
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueMétal en poudre / Bronze imprégné d’huile
- DescriptionAA-412-1 .252 X .4395 X 3/4in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAA4121
- Numéro CUP du fabricant00846802000868
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeManchon
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802000868