Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000 psi
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.5000 po
- Largeur totale0.5000 po
- Poids0.0104 lb
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard ; autolubrifiants ; imprégnés d'huile SAE 30 ; conformes à la norme RoHS ; conformes à la norme REACH ; conformes à la norme DFARS
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionAA-521-1 .375 X .503 X 1/2in Roulement de manchon Pwdr Mtl Bronze
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance du diamètre intérieur+.000 -.001
- Tolérance de longueur± .005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantAA5211
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000 -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeManchon
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802001421
Aperçu
Description du fabricant
AA-521-1 .375 X .503 X 1/2IN P/M