Motion
AA5700-1
Roulement à manchon uni - 5.0000 po DI, 5.7500 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06666733
N° MFRAA5700-1
Prix186.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 5.0000 po DI, 5.7500 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06666733
N° MFRAA5700-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    5.7500 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Poids
    3.026 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    AAA
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON AA-5700-1 5.004 X 5.755 X 2 P/M
  • Les roulements isostatiques offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
  • Les roulements en bronze fritté isostatiques sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
  • Consulter Isostatique si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques