Motion
EP324040
Manchon uni et roulement à bride - 2.0040 po DI, 2.5050 po DE, 2.5000 po de longueur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06667912
N° MFREP324040
Prix58.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 2.0040 po DI, 2.5050 po DE, 2.5000 po de longueur, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI06667912
N° MFREP324040

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0040 po
  • Diamètre intérieur
    2.0040 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.5050 po
  • Global Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    EP324040 2.004 X 2.505 X 2-1/2in Pwdr Mtl Bronz Sleeve Bearing
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000 -.0015
  • Tolérance de longueur
    ± .0075
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EP324040
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802035099
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000 -.002
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802035099

Aperçu

Description du fabricant
EP324040 2.004 X 2.505 X 2-1/2IN P/M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon