Motion
FB-1416-6
Manchon uni et roulement à bride - 0.8770 po DI, 1.0030 po DE, 0.7500 po de longueur, 1.2500 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06667937
N° MFRFB-1416-6
Prix7.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.8770 po DI, 1.0030 po DE, 0.7500 po de longueur, 1.2500 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06667937
N° MFRFB-1416-6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8770 po
  • Bride Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.25 po
  • Épaisseur de la bride
    0.1563 po
  • Diamètre intérieur
    7/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.8750 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0030 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    0.0494 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    FB-1416-6 .877 X 1.003 X 3/4 X 1-1/4 X 5/32in Roulement à bride en tête
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FB14166
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802042356
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Normes respectées
    DFARS Conforme, REACH, RoHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802042356

Aperçu

Description du fabricant
FB-1416-6 .877 X 1.003 X 3/4 X 1-1/4 X 5