Motion
FF-1001-2
FF-1001-2 .8765 X 1.003 X 5/8 X 1-1/4 X 1/8in Roulement à bride en tête
N° D’ARTICLE MI06667977
N° MFRFF-1001-2
Prix4.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FF-1001-2 .8765 X 1.003 X 5/8 X 1-1/4 X 1/8in Roulement à bride en tête
N° D’ARTICLE MI06667977
N° MFRFF-1001-2
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
Prix4.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Bride Diamètre  
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.25 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Dessin CAD
  • Description
    FF-1001-2 .8765 X 1.003 X 5/8 X 1-1/4 X 1/8in Roulement à bride en tête
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF10012
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802009571
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Série
    FF
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802009571

Aperçu

Description du fabricant
FF-1001-2 .8765 X 1.003 X 5/8 X 1-1/4 X
  • Les roulements isostatiques offrent une gamme complète de roulements ordinaires, de roulements à bride et de rondelles en bronze P/M
  • Les roulements en bronze fritté isostatiques sont conformes depuis longtemps aux propriétés chimiques et physiques de l’ASTM et sont les premiers à inclure toutes les tailles standard ASTM aux dimensions et tolérances recommandées par l’ASTM
  • Après la formation, le frittage et le dimensionnement, les roulements sont imprégnés sous vide d’huile SAE 30 qui fournit un lubrifiant mesuré du roulement à l’arbre pendant la rotation
  • Les roulements standard en bronze imprégné d’huile devraient fonctionner de manière satisfaisante à des températures allant de 10°F à 220°F
  • Consulter Isostatique si l’application nécessite des températures plus élevées ou d’autres conditions de fonctionnement spécifiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon