Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0020 po
- Diamètre extérieur de la bride1.625 po
- Épaisseur de la bride0.125 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre1.2520 po
- Largeur totale1.6250 po
Détails
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride FF-1207-3 1.002 X 1.252 X 1-1/2 X 1-5/8 X 1/8in
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.0075
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFF12073
- Numéro CUP du fabricant00846802009717
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802009717