Motion
FF-503-6
FF-503-6 .376 X .564 X 1/2 X 0,740 X 1/16in Palier à bride Pwdr M
N° D’ARTICLE MI06668025
N° MFRFF-503-6
Prix2.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FF-503-6 .376 X .564 X 1/2 X 0,740 X 1/16in Palier à bride Pwdr M
N° D’ARTICLE MI06668025
N° MFRFF-503-6
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
Votre prix2.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3760 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.74 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0625 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.5640 po
  • Largeur totale
    0.7500 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    FF-503-6 .376 X .564 X 1/2 X 0,740 X 1/16in Palier à bride Pwdr M
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF5036
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802008741
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802008741

Aperçu

Description du fabricant
FF-503-6 .376 X .564 X 1/2 X 0,740 X 1/16