Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5020 po
- Flange Diameter0.8750 po
- Diamètre extérieur de la bride0.875 po
- Épaisseur de la bride0.0625 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale2000 psi;13.7895 MPa
- Outside Diameter0.6250 po
- Overall Length0.6250 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Largeur totale0.8750 po
- Taille d’arbre recommandée1/2 po, 12.70 mm
- Épaisseur0.0625 po, 1.59 mm
- Poids0.0201 lb, 9.1172 g
Details
- Détails supplémentairesProduits en stock standard;SAE 841-cuivre (87-90 %), étain (8-9), carbone, autres éléments;bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile;aspirateur imprégné d’huile SAE 30 pendant le processus de fabrication (environ 19 % par vol.);autolubrifiant; idéal pour les charges lourdes à vitesse modérée ou les charges légères à vitesse élevée; conforme à la norme RoHS, REACH, DFARS
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- DescriptionFF-620-7 .502 X .627 X 5/8 X 7/8 X 1/16in Roulement de bride Pwdr Mt
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Type de rainureSimple
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFF6207
- Numéro CUP du fabricant00846802008925
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeBride
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802008925
Aperçu
Description du fabricant
FF-620-7 .502 X .627 X 5/8 X 7/8 X 1/16I