Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.5020 po
- Flange Diameter0.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride0.75 po
- Épaisseur de la bride0.0938 po
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter0.6250 po
- Overall Length0.3750 po
- Largeur totale0.7500 po
Details
- Matériau du roulementBronze métallique en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionFF-636-2 .502 X .627 X 3/8 X 3/4 X 3/32in Roulement de bride Pwdr Mt
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFF6362
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802009960
Aperçu
Description du fabricant
FF-636-2 .502 X .627 X 3/8 X 3/4 X 3/32I