Motion
FF-805-2
Manchon uni et roulement à bride - 0.6295 po DI, 0.8125 po DE, 0.5000 po de longueur, 1.0000 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668064
N° MFRFF-805-2
Prix1.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - 0.6295 po DI, 0.8125 po DE, 0.5000 po de longueur, 1.0000 po dia. liq., matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06668064
N° MFRFF-805-2
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
Prix1.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6295 po
  • Bride Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1 po
  • Épaisseur de la bride
    0.125 po
  • Diamètre intérieur
    16 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valeur P maximale
    2000 psi;13.7895 MPa
  • Extérieur Diamètre  
    0.8125 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    15.88 mm, 5/8 po
  • Poids
    0.0320 lb, 14.515 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Produits en stock standard ; Bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile ; Aspirateur imprégné d’huile SAE 30 pendant le processus de fabrication (environ 19 % par vol.) ; Autolubrifiant ; Conforme aux normes RoHS, REACH et DFARS
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    FF-805-2 .6295 X .8155 X 1/2 X 1 X 1/8in Roulement à bride Pwdr Mtl
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.005
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,005 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Type de rainure
    Simple
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +.000, -.001
  • Tolérance de longueur
    ±.005
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF8052
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802009274
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +.000, -.001
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    Conforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802009274

Aperçu

Description du fabricant
FF-805-2 .6295 X .8155 X 1/2 X 1 X 1/8IN