Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7505 po
- Bride Diamètre1.1250 po
- Diamètre extérieur de la bride1.125 po
- Épaisseur de la bride0.0938 po
- Diamètre intérieur0.7500 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale13.7895 MPa;2000 psi
- Extérieur Diamètre0.9410 po
- Global Longueur0.7500 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Largeur totale1.1250 po
- Taille d’arbre recommandée19.05 mm, 3/4 po
- Poids0.0500 lb, 0.02268 kg
Détails
- Détails supplémentairesProduits en stock standard;bronze métallique en poudre fournissant des réservoirs interconnectés pour l’huile;Vacuum imprégné d’huile SAE 30 ;Autolubrifiant;Conforme à la norme RoHS;Conforme à la norme REACH;Conforme à la norme DFARS
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Type de douilleBride
- DescriptionFF-911-3 .7505 X .941 Roulement de bride d’entraînement X 3/4 X 1-1/8 X 3/32in
- Tolérance du diamètre de la bride±.005
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,005 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+.000, -.001
- Tolérance de longueur±.005
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFF9113
- Numéro CUP du fabricant00846802009366
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+.000, -.001
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Type de roulement de manchonManchon de bride
- Normes respectéesConforme à la norme DFARS, conforme à la norme REACH, conforme à la norme RoHS, SAE 841
- TypeBride
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802009366