Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Bride Diamètre27 mm
- Diamètre extérieur de la bride27 po
- Épaisseur de la bride3 po
- Diamètre intérieur15 mm
- Diamètre intérieur15 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale10 mm
- Diamètre extérieur21 mm
- Extérieur Diamètre21 mm
- Global Longueur10 mm
- Largeur totale21 mm
- Poids0.0346 lb
Détails
- Matériau du roulementMétal en poudre
- MarqueISOSTATIQUE
- DescriptionRoulement à bride en bronze FM-1521-10 15 X 21 X 10 X 27 X 3mm Pwdr Mtl
- Tolérance du diamètre de la bride±.12
- Tolérance d’épaisseur de bride±0,13 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance du diamètre intérieur+0,005 à +0,03
- Tolérance de longueur±.12
- Charge à vitesse élevée50000
- Numéro de catalogue du fabricantFM152110
- Numéro CUP du fabricant00846802065812
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1200
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement+10°F à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0,035 à +0,06
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsY
- Normes respectéesDFARS Conforme, REACH, RoHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802065812