Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Bride Diamètre30 mm
- Diamètre extérieur de la bride30 po
- Épaisseur de la bride1.5 po
- Diamètre intérieur20 mm
- Diamètre intérieur20 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale11.50 mm
- Diamètre extérieur23 mm
- Extérieur Diamètre23 mm
- Global Longueur11.5000 mm
- Largeur totale23 mm
- Taille d’arbre recommandée19.959 à 19.980 po
- Poids0.0232 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM2011.5TU Roulement à bride en PTFE acier 20 X 23 X 11.5mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride1.30 à 1.50 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM2011.5TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071240
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071240