Motion
FM-3240-25
Roulement à bride en bronze FM-3240-25 32 X 40 X 25 X 48 X 4mm Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI06668144
N° MFRFM-3240-25
Prix21.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride en bronze FM-3240-25 32 X 40 X 25 X 48 X 4mm Pwdr Mtl
N° D’ARTICLE MI06668144
N° MFRFM-3240-25
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
Votre prix21.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    48 po
  • Épaisseur de la bride
    4 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en bronze FM-3240-25 32 X 40 X 25 X 48 X 4mm Pwdr Mtl
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.25
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,13 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,009 à +0,04
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM324025
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802067090
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,04 à +0,07
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802067090

Aperçu

Description du fabricant
FM-3240-25 32 X 40 X 25 X 48 X 4MM P/M