Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Bride Diamètre52 mm
- Diamètre extérieur de la bride52 po
- Épaisseur de la bride2 po
- Diamètre intérieur40 mm
- Diamètre intérieur40 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale26 mm
- Diamètre extérieur44 mm
- Extérieur Diamètre44 mm
- Global Longueur26 mm
- Largeur totale44 mm
- Taille d’arbre recommandée39.950 à 39.975 po
- Poids0.1280 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM4026TU Roulement à bride en PTFE acier 40 X 44 X 26mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride1.80 à 2.00 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM4026TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071356
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071356